Beli jaket ahha di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GOSAVE Weld Jacket
    Mulai

    Rp219.900

    GOSAVE Weld Jacket
    Deskripsi:
    - Stylist model- 100% cow leather- High quality grade leather- 4 Multiple pockets- 2 kantung besar pada bagian depan- 2 kantung pen pada bagian lengan kiri dan kanan
  2. Red Wing Soft Shell Jacket 69007 (Jaket Kerja)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Red Wing Soft Shell Jacket 69007 (Jaket Kerja)
    Deskripsi:
    This hip-length jacket offers heavy-duty YKK zips and is Polar Fleece lined for warmth. Wind proof (TPU membrane), water repellent, and breathable.- Material : 93% Polyester/7% Spandex- Technologies : Oil Resistant Garment, Windproof Garment, Water Resistant Garment
    atribut:
    • Color: Black-Red
  3. AXIO Blue Europe Raincoat (Jas Hujan)
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

  4. STAHLWERK Welding Jacket (Jaket Las)
    Mulai

    Rp329.900

  5. CIG Welding Jacket (Jaket Las)
    Mulai

    Rp3.099.900

    CIG Welding Jacket (Jaket Las)
    Deskripsi:
    Full leather protection for Torso, arms, and shoulder
    atribut:
    • Color: White
    • Size: All Size
    • Material: Leather
  6. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp579.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnose
    atribut:
    • Series: Desert-011 S1P
    • Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
    • Category: S1 P / SRC
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Lining: Cotton
    • Midsole: Steel
    • Outsole: PU/PU
    • Toecap: Steel
    • Upper: Cotton
  7. SAFETY JOGGER Sepatu Rumah Sakit untuk Wanita Seri Suzy (Sepatu Klinis Wanita Suzy)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Rumah Sakit untuk Wanita Seri Suzy (Sepatu Klinis Wanita Suzy)
    atribut:
    • Material: Synthetic leather
    • Standard: CE standard EN ISO 20347 01 SRC ESD
    • Anti-Static: ESD (Electro Static Discharge)
    • Insole: Removable
    • Slip Resistant: SRC
  8. TRUSCO Rain Suit (Jas Hujan)
    41%
    Mulai

    Rp559.900

    TRUSCO Rain Suit (Jas Hujan)
    Deskripsi:
    -It is a low price rain suit with excellent waterproof. -Suitable for simple applications such as work and farm work. -Top and Bottom Suit Type-Double sleeve to prevent rain infiltration-With front opening button
    atribut:
    • Color: Navy
    • Size: M
    • Height: 160 to 170cm
    • Chest Circumference: 84 to 92cm
    • Waist: 72 to 80cm
    • Inseam: 71cm
    • Lining Materials: polyester 100% (top and bottom full mesh lining)
    • Purpose of Use: Outdoor work in the rain.
    • Surface Materials: polyester 100% (polyvinyl chloride (PVC)laminate)
    • Water Pressure Resistance: 10000mm (it does not penetrate water even when tested with a 10 m water column upright)
  9. TRUSCO Hook and Loop Fastener Tape 2mm
    50%
    Mulai

    Rp44.900

    TRUSCO Hook and Loop Fastener Tape 2mm
    Deskripsi:
    41
    atribut:
    • Tape Thickness (mm): 2
    • Withstand Load (kg): 15 / This (Approximate)
    • Tape Length (m): 1.5
    • Tape Width (mm): 20
    • Type: Double-Sided Type
    • Weight (g): 20
    • Material: Hook Surface: Polypropylene (PP) Loop Surface: Nylon
    • RoHS Directive: Correspondence
    • Shear Strength (kgf): 3.1/cm2
Daftar Harga jaket ahha Terbaru November 2026
GOSAVE Weld JacketRp219.900
Red Wing Soft Shell Jacket 69007 (Jaket Kerja)Rp1.699.900
AXIO Blue Europe Raincoat (Jas Hujan)Rp359.900
STAHLWERK Welding Jacket (Jaket Las)Rp329.900
CIG Welding Jacket (Jaket Las)Rp3.099.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Rp579.900
SAFETY JOGGER Sepatu Rumah Sakit untuk Wanita Seri Suzy (Sepatu Klinis Wanita Suzy)Rp409.900
TRUSCO Rain Suit (Jas Hujan)Rp559.900
TRUSCO Hook and Loop Fastener Tape 2mmRp44.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)